Motion
EHV110
Vanne de chauffage électrique 74741110 - Matériau en plastique/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08832277
N° MFREHV110
Prix277.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de chauffage électrique 74741110 - Matériau en plastique/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08832277
N° MFREHV110
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
Prix277.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de l'entrée 1
    0.70 po;18 mm
  • Diamètre extérieur de la sortie 1
    0.70 po;18 mm
  • Diamètre extérieur de la sortie 2
    0.70 po;18 mm
  • Poids
    1.16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les vannes de commande de chauffage électrique Gates sont conçues selon les spécifications d’origine en matière d’ajustement, de forme et de performance. Ils règlent avec précision la quantité de liquide de refroidissement qui s’écoule à travers l’élément chauffant pour contrôler le réglage de la température dans l’habitacle.
  • Type de connecteur électrique
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7474-1110
  • Numéro CUP du fabricant
    770075717676
  • Matériel
    Plastique/acier inoxydable
  • Type de pièce
    Vanne de chauffage électrique
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    770075717676

Aperçu

Description du fabricant
EHV110 VANNE DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
  • La conception exacte et spécifique à l’équipement d’origine assure un ajustement et une installation faciles
  • Conçu avec des matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie
  • Sorties en plastique faites à 100 % de résines vierges pour prévenir le gauchissement prématuré
  • Les composants métalliques sont en acier inoxydable 301 pour résister à la corrosion
  • Supports de montage et quincaillerie inclus au besoin
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon