Motion
TUYAU D’AIR HYBRIDE

GATES RUBBER CO
HYBRID AIR HOSE

Tuyau d’air - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de tuyau d’air
N° D’ARTICLE MI08832378
N° MFRHYBRID AIR HOSE
Prix50.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
HYBRID AIR HOSE

Tuyau d’air - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de tuyau d’air
N° D’ARTICLE MI08832378
N° MFRHYBRID AIR HOSE
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
Prix50.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.625 po
  • Poids
    0.92 lb

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau d’air
  • Matériau du tube intérieur
    Polymère
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075666974
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • CUP_NON
    770075666974
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
27583 FLEXIBLE D'AIR HYBRIDE
  • Enroulement facile après utilisation
  • Raccords et ferrules 100 % laiton
  • Raccords - limiteurs de courbure en PVC robustes aux deux extrémités
  • Résistance élevée à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Résistant aux plis, même sous pression
  • Construction légère et extrêmement flexible
  • Rayon de courbure supérieur.
  • Aucune mémoire, ce qui lui permet de se poser à plat