Spécifications
Dimensions
- Largeur du moyeu30 mm
- Diamètre intérieur10 mm
- Diamètre extérieur56 mm
- Poids1.58 lb
Détails
- Détails supplémentairesVous pouvez compter sur la qualité, la valeur et la durabilité supérieures des produits Gates. Entre l’acheminement fluide de la courroie et la tension précise, votre poulie tendeur aide à la climatisation des compresseurs, des alternateurs, des pompes de servodirection, des pompes à eau et d’autres accessoires de moteur essentiels à la performance du véhicule. Faites confiance à Gates pour livrer des solutions DriveAlign qui sont fabriquées selon les mêmes normes et spécifications élevées que les équipementiers de véhicules, avec des emballages de vente qui aident les techniciens automobiles à identifier facilement le bon ajustement pour chaque véhicule.
- Surface de contactRainures côtelées en V
- Numéro de catalogue du fabricant7803-1419
- Numéro CUP du fabricant072053398816
- MatérielAcier
- Type de piècePoulie tendeur
- CUP_NON072053398816
Aperçu
- Les roulements respectent ou dépassent les normes de l’équipement d’origine avec des exigences de vitesse et de charge spécifiques à l’application, avec une tolérance élevée à la température de fonctionnement et moins d’oscillations
- Les poulies tendeurs des barrières réduisent également l’usure, les vibrations et la friction sur les courroies, prolongeant ainsi leur durée de vie
- Quincaillerie de montage incluse pour certaines applications populaires
- Fonctionnement fiable dans des conditions difficiles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.