Motion
85523538
Ceinture Micro-V
N° D’ARTICLE MI08834759
N° MFR85523538
Prix130.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture Micro-V
N° D’ARTICLE MI08834759
N° MFR85523538
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
Prix130.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K050430 CENTURY? CEINTURES MICRO-V SÉRIE
  • La construction flexible permet à la courroie de résister à des milliards de coudes supérieurs et arrière dans les applications ABDS, ce qui permet une longue durée de vie de la courroie
  • Conçu pour les poulies de petit diamètre, les tendeurs arrière et pour une utilisation avec (ou sans) tendeurs automatiques
  • Le meulage unique de chaque courroie assure un contrôle dimensionnel précis
  • Gates recommande de remplacer les courroies serpentines au 90,000 pour éviter les pannes du véhicule, ou selon les recommandations du fabricant du véhicule
  • Satisfait ou dépasse les spécifications SAE J1459, SAE J2432 et SAE J1596
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good