Motion
T209
Courroie de distribution automobile 8595-0190 - Série T, pas de 0.3150 po, 8 mm, 1.3390 po, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI08835591
N° MFRT209
Prix256.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution automobile 8595-0190 - Série T, pas de 0.3150 po, 8 mm, 1.3390 po, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI08835591
N° MFRT209
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
Prix256.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    75.9060 po
  • Largeur totale
    1.3390 po, 34 mm
  • Pas
    0.3150 po, 8 mm
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Série de courroies
    T
  • Nombre de dents
    241
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Type de pièce
    Courroie de distribution

Aperçu

Description du fabricant
T209 CEINTURES DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues