Spécifications
Dimensions
- Longueur totale81.5 po
- Poids0.46 lb
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant8626-0029
- Nombre de côtes7
- Type de produitCeintures Micro-V industrielles
- SectionK
- CUP_NON770075729440
Aperçu
- Gates, le chef de file des systèmes d’entraînement par courroie Serpentine automobile, collabore avec les fabricants d’équipement d’origine à l’échelle mondiale pour faire évoluer continuellement la performance et la durabilité des entraînements par courroie. Certains moteurs de véhicules nécessitent des constructions de courroie spécifiques, comme le cordon de traction en aramide, pour fournir une longue durée de vie de la courroie et éliminer le bruit et les vibrations inhérents à ces entraînements. Utilisant cette même technologie pour le marché secondaire, Gates offre une courroie de cordon Aramid pour certains véhicules. Cette construction s’agence au FEO pour assurer une courroie silencieuse et lisse, avec les mêmes performances et la même durabilité que la pièce FEO. Pour une performance d’équipement d’origine garantie, utilisez les courroies serpentines en aramide Micro-V Gates.
- Essentiel pour les entraînements par courroie d’accessoires exigeants (turbo, diesel, régime élevé).
- Remplacement exact de la construction du cordon en aramide FEO - supérieur aux cordons de traction en polyester avec lesquels la plupart des courroies serpentines sont livrées.
- Prolonge la durée de vie de la courroie et des autres composants d’entraînement des accessoires.
- Réduit le bruit, les vibrations et la dureté (NVH).
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.