Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant770075467854
Aperçu
- Conducteur statique (ISO 1813) (sauf pour 8VP) et peut donc être utilisé dans les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU- ATEX
- Comprend une bande d’attache à plusieurs couches qui offre une excellente rigidité latérale pour empêcher les courroies de se retourner ou de sortir du variateur
- Les courbes des barrières assurent un contact complet avec les rainures de la poulie pour un chargement uniforme des cordons, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
- La courroie ne prendra pas feu à cause de l’accumulation de chaleur, même en cas de glissement important
- Puissance nominale supérieure d’au moins 40 % à celle des courroies en V de construction standard
- Composé chargé de fibres pour une meilleure stabilité de la courroie
- Plage de température : -30C à +60C (-22F à +140F)
- Les cordons de traction en aramide gèrent facilement les charges de choc
- La solide bande d’attache se joint à l’arrière de toutes les ceintures
- Pas besoin de retendre la courroie de façon constante
- Disponible sur demande en ensembles assortis
- Double couche de tissu à l’arrière nu
- Cordons de traction en aramide collés Flex
- Moins d’entretien, moins de temps d’arrêt
- Conforme aux normes REACH et RoHS 2 .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.