Motion
5VX730
Ceinture en V étroite Super HC - 5VX, 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 73 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI08836770
N° MFR5VX730
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V étroite Super HC - 5VX, 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 73 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI08836770
N° MFR5VX730
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur extérieure nominale
    73 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po

Détails

  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    072053520460
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Polychloroprène
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    5VX
  • CUP_NON
    072053520460

Aperçu

Description du fabricant
5VX730 SUPER CEINTURES VHC
  • Le bord usiné de la courroie offre un contact maximal avec la rainure de poulie pour une usure uniforme et une durée de vie prolongée de la courroie
  • Le couvercle Flex-Weave exclusif protège l’intérieur de la courroie contre l’huile, les contaminants et la chaleur
  • Favorise un fonctionnement plus doux et silencieux, avec moins de glissement et d’usure de la courroie
  • Le composé élastomère protège la courroie contre la chaleur, l’ozone et la lumière du soleil
  • Même en cas de glissement important, la courroie ne s’enflammera pas en raison de l’accumulation de chaleur
  • Conçu pour les applications à puissance élevée et à espace restreint
  • Durée de vie améliorée de la courroie réduisant le temps d’entretien coûteux
  • Construction optimale pour les entraînements de petit diamètre de poulie
  • Le motif à encoche moulée réduit également le bruit
  • Construction brevetée en éthylène
  • Plage de température : -30C à +60C (-70F à +250F)
  • Conception plus compacte que les courroies en V classiques
  • Économies de coûts et d’espace en réduisant la taille des poulies, des roulements, des protections et des supports
  • Système de correspondance : toutes les tailles répondent aux tolérances UNISET des barrières, elles peuvent être installées sans correspondance
  • Conducteur statique (ISO 1813) et peut ainsi être utilisé dans les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU- ATEX
  • Conforme aux normes REACH et RoHS 2 .
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good