Motion
98231092
Courroie à vitesse variable G-Force™ 9823-1092 – largeur supérieure de 1.48 po, longueur totale de 44.06 po, CR
N° D’ARTICLE MI08837013
N° MFR98231092
Prix261.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie à vitesse variable G-Force™ 9823-1092 – largeur supérieure de 1.48 po, longueur totale de 44.06 po, CR
N° D’ARTICLE MI08837013
N° MFR98231092
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
Prix261.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    35.8 °
  • Longueur totale
    44.0600 po
  • Longueur du pas
    1092 mm
  • Haut Largeur  
    1.4800 po

Détails

  • Couleur
    Noir/Blanc
  • Section transversale
    RVS-R
  • Numéro CUP du fabricant
    770075765189
  • Matériel
    CR
  • Circonférence extérieure
    44.06 po
  • CUP_NON
    770075765189

Aperçu

Description du fabricant
48C4289 CEINTURES RÉCRÉATIVES - G-FORCE
  • POURQUOI LES CEINTURES G-FORCE C12™ ?
  • RÉSISTANCE : La première courroie CVT utilisant un cordon de traction en carbone pour un étirement minimal et une résistance extraordinaire.
  • FLEXIBILITÉ : Néoprène haute performance avec encoche supérieure trapézoïdale et conception arrondie de la morue du bas, maximisant le contrôle de la chaleur et la flexibilité.
  • DURABILITÉ : Les cordons de traction en carbone sont liés au caoutchouc chargé de fibres d’aramide avec de la gomme d’adhésion spécialement formulée, ce qui augmente la résistance à la charge latérale, prévenant la déformation de la courroie et le retrait du cordon de bord.
  • PERFORMANCE : obtenez une transmission de puissance optimale pour une accélération plus rapide, une réponse améliorée de l’accélérateur et une performance de changement de vitesse constante.