Motion
NTA-1018;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1018;PDL125

0.6250 en forage, 1.1250 en diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08837072
N° MFRNTA-1018;PDL125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1018;PDL125

0.6250 en forage, 1.1250 en diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08837072
N° MFRNTA-1018;PDL125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Largeur totale
    0.0781 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.008 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier 1010
  • Type de cage
    Riveté
  • Description
    Roulement de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique
    9.79 kN
  • Lubrification
    Prévention de la rouille
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Série
    NTA
  • Capacité de charge statique
    30.38 kN
  • Type de palier de butée
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles

Aperçu

Description du fabricant
NTA-1018;PD;ASSEMBLAGE DE PALIER DE BUTÉE L125