Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Extérieur Diamètre0.6870 po
- Largeur totale0.0781 po
- Poids0.004 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier 1010
- Type de cageRiveté
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Rpm max.26000 tr/min
- Type de produitRoulements de butée du rouleau à aiguilles