Motion
R37461-100

ARO CORP
R37461-100

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée de 2,5 cm, filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie de 2,5 cm, filetage de sortie NPT, droit, 0 à 140 psi
N° D’ARTICLE MI08847850
N° MFRR37461-100
Prix199.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
R37461-100

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée de 2,5 cm, filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie de 2,5 cm, filetage de sortie NPT, droit, 0 à 140 psi
N° D’ARTICLE MI08847850
N° MFRR37461-100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix199.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3000
  • Taille du port d’entrée
    1 po
  • Taille du port de sortie
    1 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton standard
  • Débit d’air maximal
    290 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    R374
  • Définir la plage de pression
    0 à 140 psi

Aperçu

Description du fabricant
R37461-100 RGLTR, 3000SRS, NPT