Motion
1RPLS1
Tournevis pneumatique - 28000 tr/min vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI08851631
N° MFR1RPLS1
Prix2,267.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis pneumatique - 28000 tr/min vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI08851631
N° MFR1RPLS1
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
Prix2,267.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.4000 po, 213 mm
  • D’un côté à l’autre
    0.6000 po | 14 mm

Détails

  • débit
    13 pcm
  • Vitesse maximale
    28000 tr/min
  • Couple maximal
    2.3 N-m, 20.4 lb
  • Couple minimum
    0.5 N-m, 4.4 lb

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À AIR 1RPLS1 1/4INHEX PO

Les clients ont également acheté