Motion
CD76E40-50-B-XC6A

SMC CORP OF AMERICA
CD76E40-50-B-XC6A

Cylindre pneumatique réparable à corps rond - Alésage de 40 mm, course de 50 mm, montage à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI08887411
N° MFRCD76E40-50-B-XC6A
Prix211.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CD76E40-50-B-XC6A

Cylindre pneumatique réparable à corps rond - Alésage de 40 mm, course de 50 mm, montage à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI08887411
N° MFRCD76E40-50-B-XC6A
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
Prix211.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    ZC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Montage à deux extrémités
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C76

Aperçu

Description du fabricant
CD76E40-50-B-XC6A CYLINDRE, AIR,
  • Standard, double action, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Coussin en caoutchouc ou coussin d’air
  • Bottes de canne à pêche disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté