Motion
VP342-5DO1-02FA

SMC CORP OF AMERICA
VP342-5DO1-02FA

Vanne à clapet - 1/4 ports BSPP
N° D’ARTICLE MI08898905
N° MFRVP342-5DO1-02FA
Prix71.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP342-5DO1-02FA

Vanne à clapet - 1/4 ports BSPP
N° D’ARTICLE MI08898905
N° MFRVP342-5DO1-02FA
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
Prix71.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPP
  • Poids
    185 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE TYPE CHAMPIGNON VP342-5DO1-02FA 3 PORTS
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté