Motion
KBCG-8-W250-1-Z-M1-3-A-PE7-H1-11¯

VICKERS BY DANFOSS
KBCG-8-W250-1-Z-M1-3-A-PE7-H1-11¯

24 V c.c., piloté par solénoïde, montage sur sous-plaque, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI08905484
N° MFRKBCG-8-W250-1-Z-M1-3-A-PE7-H1-11¯
Prix3,696.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
KBCG-8-W250-1-Z-M1-3-A-PE7-H1-11¯

24 V c.c., piloté par solénoïde, montage sur sous-plaque, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI08905484
N° MFRKBCG-8-W250-1-Z-M1-3-A-PE7-H1-11¯
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
Prix3,696.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Pilote commandé par solénoïde
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
KBCG-8-W250-1-Z-M1-3-A-PE7-H1-11 

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté