Motion
KBFDG5V-8-2C375N250-X-M1-PE7-H1-11¯

VICKERS BY DANFOSS
KBFDG5V-8-2C375N250-X-M1-PE7-H1-11¯

24 V c.c., piloté par solénoïde, montage sur sous-plaque, 99 gal/min, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI08905583
N° MFRKBFDG5V-8-2C375N250-X-M1-PE7-H1-11¯
Prix8,408.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
KBFDG5V-8-2C375N250-X-M1-PE7-H1-11¯

24 V c.c., piloté par solénoïde, montage sur sous-plaque, 99 gal/min, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI08905583
N° MFRKBFDG5V-8-2C375N250-X-M1-PE7-H1-11¯
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
Prix8,408.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Pilote commandé par solénoïde
  • Débit maximum
    99 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
KBFDG5V-8-2C375N250-X-M1-PE7-H1-11

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté