Motion
4357
Surface brute en PVC rouge en polyester 170 entrelacé 4357 x friction
N° D’ARTICLE MI08907478
N° MFR4357
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Surface brute en PVC rouge en polyester 170 entrelacé 4357 x friction
N° D’ARTICLE MI08907478
N° MFR4357
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.340 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    4 po
  • Poids par pouce
    0.095 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Catégorie de ceinture
    Inclinaison
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester entrelacé
  • Tondeuse
    U2
  • Couleur
    Rouge
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    Non recommandé
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Pli
    1
  • Type de produit
    Inclinez la ceinture
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS187
  • Plage de température
    20°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    170 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 200 HAUT BRUT ROUGE X BROSSE
  • La carcasse robuste, durable et à faible extensibilité combinée à un couvercle en PVC robuste offre une résistance modérée à l’huile et aux produits chimiques
  •  Très populaire pour le transport des panneaux OSB/particules et dans l’industrie du contreplaqué

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon