Motion
NU314EAG1C3

NTN
NU314EAG1C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08910633
N° MFRNU314EAG1C3
Prix886.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU314EAG1C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08910633
N° MFRNU314EAG1C3
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
Prix886.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Poids
    6.415 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359995992
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359995992

Aperçu

Description du fabricant
NU314EAG1C3 ROULEMENT POUR LE POLISHER