Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- AimantIntégré
- Type de montagePied axial
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieMB-Z
Aperçu
- Tige non rotative : tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Courses de 25mm à 800mm selon la taille de l’alésage
- Montages : de base, pied, bride avant ou arrière, chape simple ou double et tourillon central
- Avec ou sans gaine de tige en nylon ou résistante à la chaleur
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion