Motion
NAF304517
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 17 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08912922
N° MFRNAF304517
Prix81.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 17 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08912922
N° MFRNAF304517
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
Prix81.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    20500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAF304517 avec cage séparable est doté d’un diamètre d’alésage de 30 mm, d’un diamètre extérieur de 45 mm, d’une largeur totale de 17 mm et d’une conception ouverte, ce qui le rend idéal pour les transmissions industrielles et les entraînements par engrenages.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAF
  • Capacité de charge statique
    36900 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT NAF 304517
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté