Motion
23152CAK/C4W33Z1

AMERICAN ROLLER BEARINGS
23152CAK/C4W33Z1

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 440 mm, largeur 144 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08913604
N° MFR23152CAK/C4W33Z1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN ROLLER BEARINGS
23152CAK/C4W33Z1

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 440 mm, largeur 144 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08913604
N° MFR23152CAK/C4W33Z1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    144 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE 23152CAK/C4W33Z1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté