Motion
230/670CAK/C3W534

AMERICAN ROLLER BEARINGS
230/670CAK/C3W534

Roulement à rouleaux sphériques – DI 670 mm, DI 980 mm, largeur 230 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08913640
N° MFR230/670CAK/C3W534
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN ROLLER BEARINGS
230/670CAK/C3W534

Roulement à rouleaux sphériques – DI 670 mm, DI 980 mm, largeur 230 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08913640
N° MFR230/670CAK/C3W534

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    670 mm
  • Extérieur Diamètre  
    980 mm
  • Global Largeur  
    230 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE 230/670CAK/C3W534

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté