Motion
23068CAK/W534
Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 133 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08913715
N° MFR23068CAK/W534
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 133 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08913715
N° MFR23068CAK/W534

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    133 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23068CAK/W534

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté