Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Taille de la vis1/4-28 x 3/4
- Taille du filetage1/4-28 x 3/4
- Poids1.61 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- SérieSignature
- TypeAccouplements d’adaptateur d’arbre - Type progressif avec rainures de clavette
- CUP_NON662786018534