Motion
66253350603

NORTON ABRASIVES
66253350603

5 x 1-1/2 x 6 po Segment de meulage de surface Quantum X QUANTUMX 20-G
N° D’ARTICLE MI08916172
N° MFR66253350603
Prix302.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253350603

5 x 1-1/2 x 6 po Segment de meulage de surface Quantum X QUANTUMX 20-G
N° D’ARTICLE MI08916172
N° MFR66253350603

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix302.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur
    1-1/2 po
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Grade
    G
  • Numéro de grain
    20
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
66253350603 31_1-1/2" X 5" X 6" DE HAUT
  • La forme révolutionnaire du grain de céramique produit la plus haute productivité avec les coûts totaux de meulage les plus bas
  • Durée de vie de 33 % à 100 % plus longue par rapport aux produits en céramique concurrents, 30 % plus un taux d’élimination du métal plus élevé, avec 15 % plus une puissance de seuil inférieure
  • L’obligation Vitrium3 est l’obligation la plus forte du portefeuille Norton, avec une construction brevetée induite par les pores
  • coupe exceptionnellement froide, sans brûlure, même sur les super alliages résistants et sensibles à la chaleur
  • À utiliser avec les mandrins Hanchett Mattison Norton, Cortland et Cortland Bonus Grind sur les meuleuses de surface
  • Excelle dans toutes les applications à force faible, moyenne et élevée
  • le meilleur choix pour l’enlèvement des stocks pour les travaux de précision sur les alliages aérospatiaux difficiles à meuler et les grandes zones de contact
  • une forme et une tenue de coin exceptionnelles