Motion
ESA-P4B-TRB-4 15/16

TIMKEN
ESA-P4B-TRB-4 15/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08916296
N° MFRESA-P4B-TRB-4 15/16
Prix8,283.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-P4B-TRB-4 15/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08916296
N° MFRESA-P4B-TRB-4 15/16
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
Votre prix8,283.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Largeur de course intérieure
    7.25
  • Global Longueur  
    18.5000 po
  • Largeur totale
    5.6563 po
  • Poids
    189.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique radiale
    266000 lbf
  • CUP_NON
    883450805919

Aperçu

Description du fabricant
ESA-P4B-TRB-4-15/16 ENSEMBLE DE PIL NOIR TRB
  • Auto-alignement angulaire avec flotteur axial