Motion
00051115-66661-2 43" X 75" 340D  BELT100G  00051115-66661-2

3M
00051115-66661-2 43" X 75" 340D BELT100G 00051115-66661-2

Courroie en tissu 3M™ 340D, P100 poids X, 43 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI08935766
N° MFR00051115-66661-2 43" X 75" 340D BELT100G 00051115-66661-2
Prix158.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00051115-66661-2 43" X 75" 340D BELT100G 00051115-66661-2

Courroie en tissu 3M™ 340D, P100 poids X, 43 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI08935766
N° MFR00051115-66661-2 43" X 75" 340D BELT100G 00051115-66661-2
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
Prix158.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    75 po
  • Largeur totale
    43 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115666612
  • CUP_NON
    00051115666612

Aperçu

Description du fabricant
00051115-66661-2 43" X 75" 340D BELT100G
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe et une durée de vie de l’abrasif accrus
  • La construction à couche ouverte offre une coupe améliorée sur tous les bois et aide à prévenir le chargement
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité pour les environnements de production élevée
  • L’endos lavable permet une utilisation répétée sur des substrats à forte charge comme le pin
  • La construction à liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée