Motion
VFS5310-4D
VANNE SOLENOID À PORT VFS 4/5 avec fonction centrale fermée à 3 positions
N° D’ARTICLE MI08938143
N° MFRVFS5310-4D
Prix213.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE SOLENOID À PORT VFS 4/5 avec fonction centrale fermée à 3 positions
N° D’ARTICLE MI08938143
N° MFRVFS5310-4D
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
Prix213.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    Centre fermé à 3 positions
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    220 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS5310-4D VANNE
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté