Motion
CF16FB
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau 35 , largeur de rouleau 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941042
N° MFRCF16FB
Prix273.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau 35 , largeur de rouleau 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941042
N° MFRCF16FB
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
Prix273.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    35
  • Rouleau Largeur  
    18 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    9620 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557072246
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9620 N
  • Capacité de charge statique radiale
    14700 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CF
  • Capacité de charge statique
    14700 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CF16FB MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté