Motion
CFS14WV
Suiveur de came plate - 4 diamètre de rouleau, 1.7 mm largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941597
N° MFRCFS14WV
Prix196.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 4 diamètre de rouleau, 1.7 mm largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941597
N° MFRCFS14WV
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
Prix196.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    4
  • Rouleau Largeur  
    1.7 mm
  • Goujon Diamètre  
    1.4 mm
  • Taille du filetage
    M1.4x0.3
  • Poids
    0.00 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    481 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012907
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    481 N
  • Capacité de charge statique radiale
    385 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    385 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CFS14WV MÉTRIQUE - MINIATURE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté