Motion
CRB10020UUC2
CRB10020UUC2
N° D’ARTICLE MI08941678
N° MFRCRB10020UUC2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRB10020UUC2
N° D’ARTICLE MI08941678
N° MFRCRB10020UUC2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    3.2 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557016608
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    61100 N
  • Série
    CRB
  • CUP_NON
    4549557016608

Aperçu

Description du fabricant
CRB10020UUC2 COMPLÉMENT COMPLET

Les clients ont également acheté