Motion
CRB15025C1
CRB15025C1
N° D’ARTICLE MI08941694
N° MFRCRB15025C1
Prix2,707.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRB15025C1
N° D’ARTICLE MI08941694
N° MFRCRB15025C1
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
Prix2,707.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    6.97 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557016868
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    65000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 N
  • Série
    CRB
  • CUP_NON
    4549557016868

Aperçu

Description du fabricant
CRB15025C1 COMPLÉMENT COMPLET

Les clients ont également acheté