Motion
CRB15030C1
CRB15030C1
N° D’ARTICLE MI08941698
N° MFRCRB15030C1
Prix4,226.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRB15030C1
N° D’ARTICLE MI08941698
N° MFRCRB15030C1
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
Prix4,226.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    11.69 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557016929
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    85900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    144000 N
  • Série
    CRB
  • CUP_NON
    4549557016929

Aperçu

Description du fabricant
CRB15030C1 COMPLÉMENT COMPLET

Les clients ont également acheté