Motion
CRBC11020C1
CRBC11020C1
N° D’ARTICLE MI08941775
N° MFRCRBC11020C1
Prix1,629.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBC11020C1
N° D’ARTICLE MI08941775
N° MFRCRBC11020C1
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
Prix1,629.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557018138
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    50700 N
  • Série
    CRBC
  • CUP_NON
    4549557018138

Aperçu

Description du fabricant
CRBC11020C1 CAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté