Motion
CRBC25025C1
CRBC25025C1
N° D’ARTICLE MI08941803
N° MFRCRBC25025C1
Price$6,160.22/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBC25025C1
N° D’ARTICLE MI08941803
N° MFRCRBC25025C1
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
Price$6,160.22/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    250 mm
  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    10.96 lb

Details

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557018589
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    67200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    136000 N
  • Série
    CRBC
  • CUP_NON
    4549557018589

Aperçu

Description du fabricant
CRBC25025C1 CAGE

Les clients ont également acheté