Motion
CRBC30035C1
CRBC30035C1
N° D’ARTICLE MI08941811
N° MFRCRBC30035C1
Prix10,181.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBC30035C1
N° D’ARTICLE MI08941811
N° MFRCRBC30035C1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10,181.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    300 mm
  • Diamètre extérieur
    395 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    29.55 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557018701
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    163000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    299000 N
  • Série
    CRBC
  • CUP_NON
    4549557018701

Aperçu

Description du fabricant
CRBC30035C1 CAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté