Motion
CRBC3010C1
CRBC3010C1
N° D’ARTICLE MI08941815
N° MFRCRBC3010C1
Prix482.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBC3010C1
N° D’ARTICLE MI08941815
N° MFRCRBC3010C1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix482.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557017681
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3830 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4130 N
  • Série
    CRBC
  • CUP_NON
    4549557017681

Aperçu

Description du fabricant
CRBC3010C1 CAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté