Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage400 mm
- Diamètre extérieur580 mm
- Largeur totale70 mm
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Poids159.64 lb
Détails
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC2
- Numéro CUP du fabricant4549557018831
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements de rouleaux croisés
- Capacité de charge dynamique radiale470000 N
- Capacité de charge statique radiale811000 N
- SérieCRBC
- CUP_NON4549557018831
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation