Motion
CRBC600120C2
CRBC600120C2
N° D’ARTICLE MI08941838
N° MFRCRBC600120C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBC600120C2
N° D’ARTICLE MI08941838
N° MFRCRBC600120C2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    600 mm
  • Diamètre extérieur
    870 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    604.17 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557019012
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1250000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2210000 N
  • Série
    CRBC
  • CUP_NON
    4549557019012

Aperçu

Description du fabricant
CRBC600120C2 CAGE

Les clients ont également acheté