Motion
CRBF108ATC1
CRBF108ATC1
N° D’ARTICLE MI08941868
N° MFRCRBF108ATC1
Prix398.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBF108ATC1
N° D’ARTICLE MI08941868
N° MFRCRBF108ATC1
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
Prix398.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557019180
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2910 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2430 N
  • Série
    CRBF
  • CUP_NON
    4549557019180

Aperçu

Description du fabricant
CRBF108ATC1 TROU DE MONTAGE

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon