Motion
CRBF11528ATT1
CRBF11528ATT1
N° D’ARTICLE MI08941877
N° MFRCRBF11528ATT1
Prix2,459.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBF11528ATT1
N° D’ARTICLE MI08941877
N° MFRCRBF11528ATT1
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
Prix2,459.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    115 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    15.02 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557019722
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    138000 N
  • Série
    CRBF
  • CUP_NON
    4549557019722

Aperçu

Description du fabricant
CRBF11528ATT1 TROU DE MONTAGE

Les clients ont également acheté