Motion
CRBFV2012ATC1
CRBFV2012ATC1
N° D’ARTICLE MI08941922
N° MFRCRBFV2012ATC1
Prix431.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBFV2012ATC1
N° D’ARTICLE MI08941922
N° MFRCRBFV2012ATC1
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
Prix431.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557065026
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8370 N
  • Série
    CRBFV
  • CUP_NON
    4549557065026

Aperçu

Description du fabricant
CRBFV2012ATC1 TROU DE MONTAGE

Les clients ont également acheté