Motion
CRBFV5515ATUUT1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBFV5515ATUUT1

CRBFV5515ATUUT1
N° D’ARTICLE MI08941937
N° MFRCRBFV5515ATUUT1
Prix600.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBFV5515ATUUT1

CRBFV5515ATUUT1
N° D’ARTICLE MI08941937
N° MFRCRBFV5515ATUUT1
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
Votre prix600.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    2.12 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557065170
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    27700 N
  • Série
    CRBFV
  • CUP_NON
    4549557065170

Aperçu

Description du fabricant
CRBFV5515ATUUT1 TROU DE MONTAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté