Motion
CRBH11020AUUC1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBH11020AUUC1

CRBH11020AUUC1
N° D’ARTICLE MI08941967
N° MFRCRBH11020AUUC1
Prix1,511.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBH11020AUUC1

CRBH11020AUUC1
N° D’ARTICLE MI08941967
N° MFRCRBH11020AUUC1
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
Prix1,511.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557020261
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    77400 N
  • Série
    CRBH
  • CUP_NON
    4549557020261

Aperçu

Description du fabricant
CRBH11020AUUC1 HAUTE RIGIDITÉ

Les clients ont également acheté