Motion
CRBH14025AT1
CRBH14025AT1
N° D’ARTICLE MI08941975
N° MFRCRBH14025AT1
Prix2,500.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBH14025AT1
N° D’ARTICLE MI08941975
N° MFRCRBH14025AT1
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
Prix2,500.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    6.53 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557020384
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    130000 N
  • Série
    CRBH
  • CUP_NON
    4549557020384

Aperçu

Description du fabricant
CRBH14025AT1 HAUTE RIGIDITÉ

Les clients ont également acheté