Motion
CRBH3010AUUC1
CRBH3010AUUC1
N° D’ARTICLE MI08941991
N° MFRCRBH3010AUUC1
Prix562.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBH3010AUUC1
N° D’ARTICLE MI08941991
N° MFRCRBH3010AUUC1
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
Prix562.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557019876
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8370 N
  • Série
    CRBH
  • CUP_NON
    4549557019876

Aperçu

Description du fabricant
CRBH3010AUUC1 HAUTE RIGIDITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good