Motion
CRBH7013AC1
CRBH7013AC1
N° D’ARTICLE MI08942006
N° MFRCRBH7013AC1
Prix585.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBH7013AC1
N° D’ARTICLE MI08942006
N° MFRCRBH7013AC1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix585.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557020094
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    27700 N
  • Série
    CRBH
  • CUP_NON
    4549557020094

Aperçu

Description du fabricant
CRBH7013AC1 HAUTE RIGIDITÉ

Les clients ont également acheté