Motion
CRBH9016AT1
CRBH9016AT1
N° D’ARTICLE MI08942008
N° MFRCRBH9016AT1
Prix808.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBH9016AT1
N° D’ARTICLE MI08942008
N° MFRCRBH9016AT1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix808.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    1.79 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557020186
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 N
  • Série
    CRBH
  • CUP_NON
    4549557020186

Aperçu

Description du fabricant
CRBH9016AT1 HAUTE RIGIDITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté