Motion
CRBS16013VUUT1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS16013VUUT1

CRBS16013VUUT1
N° D’ARTICLE MI08942119
N° MFRCRBS16013VUUT1
Prix1,674.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS16013VUUT1

CRBS16013VUUT1
N° D’ARTICLE MI08942119
N° MFRCRBS16013VUUT1
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
Votre prix1,674.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    186 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    1.37 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557021213
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    58200 N
  • Série
    CRBS
  • CUP_NON
    4549557021213

Aperçu

Description du fabricant
CRBS16013VUUT1 ÉTROIT

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon